Beli jual motor honda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 80/90-14- Cocok untuk Scootic Yamaha Mio ,Yamaha Fino, Yamaha Xeon, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Spacy, & Suzuki Address
- ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)Deskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- Non Brand Side Visor Honda MobilioDeskripsi:Didesain sesuai dengan pintu mobil dan memiliki fungsi sebagai penghalang air hujan agar tidak masuk melalui pintu mobil. Ideal untuk kondisi cuaca di Indonesia yang memiliki iklim tidak menentu agar dapat menjaga seal pintu mobil Anda dari kerusakan akibat cuaca dan faktor eksternal lain.Spesifikasi Produk :- Tipe mobil : Honda Mobilio- Material : Acrylic tebal berkualitas tinggi
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
- KIT Pengkilap dan Pelindung Motor Multi GunaDeskripsi:Kilap Seperti BaruFormula mengandung Premium Silicone dan UV Guard, mengkilapkan dan melindungi seluruh bodi sepeda motor (chrome, plastik, karet, fiber dan vinyl seperti : tangki, stang, jok, sayap, spatbor, knalpot, panel, lampu, mesin, ban, velg, sokbreker, dll ) Aman untuk cat, Aroma lemonnya lebih harum dan segar sehingga lebih disukai.atribut:
- Volume (ml): 100
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1500.00
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Aero Motor Listrik 3 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- KIT Pengkilap dan Pelindung Motor Multi Gunaatribut:
- Volume: 100 ml
Daftar Harga jual motor honda Terbaru April 2026
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor Scootic | Rp209.900 |
| ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor Bebek | Rp129.900 |
| Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah) | Rp189.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp249.900 |
| Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp6.999.900 |
| ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering) | Rp189.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| Non Brand Side Visor Honda Mobilio | Rp349.900 |
| GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/i6P102174654-9.jpg)

/P102174661-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/P102180723-1.jpg)


/P102180761-1.jpg)
/P102085370-2.jpg)
/P101518466-1.jpg)

/P102046845-1.jpg)
%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120149-1.jpg)
/P102046852-1.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)
%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/3aP102120118-2.jpg)